text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M12X240


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 80
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 240 mm
Classe 80
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 240
P 1.75
s 19

Padrões

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112
DIN 931

Números do artigo

Referência 53510.120.240
EAN 8715494599535
UBB 500633306047
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.