text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M10X130


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 80
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 130 mm
Classe 80
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 130
P 1.5
s 17

Padrões

ISO 4014
NEN 1555
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112

Números do artigo

Referência 53510.100.130
EAN 8715494111867
UBB 500571356392
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.