Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
55000
55000.120.080
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M12X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
80 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
80
P
1.75
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1555
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
Números do artigo
Referência
55000.120.080
EAN
8715492320759
UBB
950351850579
UNSPSC
31161620