Pomac Automation B.V.
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
Parafusos sextavados
51000
51000.420.120
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A2 Min.50 M42X120
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M42
Comprimento
120 mm
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
96
b (min.): L
200mm
109
b (min.): L≤125mm
90
d-D
M42
k
26
L (mm)
120
P
4.5
s
65
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
51000.420.120
EAN
8715494605410
UBB
500633115133
UNSPSC
31161620