Pomac Automation B.V.
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
Parafusos sextavados
51000
51000.390.150
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A2 Min.50 M39X150
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M39
Comprimento
150 mm
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
90
b (min.): L
200mm
103
b (min.): L≤125mm
84
d-D
M39
k
25
L (mm)
150
P
4
s
60
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
Números do artigo
Referência
51000.390.150
EAN
8715494605359
UBB
500633114557
UNSPSC
31161620