Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
51000
51000.330.190
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A2 Min.50 M33X190
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M33
Comprimento
190 mm
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
78
b (min.): L
200mm
91
b (min.): L≤125mm
72
d-D
M33
k
21
L (mm)
190
P
3.5
s
50
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
Números do artigo
Referência
51000.330.190
EAN
8715492252548
UBB
951351767334
UNSPSC
31161620