text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A2 Min.50 M22X85


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M22
Comprimento 85 mm
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 56
b (min.): L200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
d-D M22
k 14
L (mm) 85
P 2.5
s 32

Padrões

NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014

Números do artigo

Referência 51000.220.085
EAN 8715494605045
UBB 500633112080
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.