text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M20X60


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 60 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 60
P 2.5
s 30

Padrões

NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112

Números do artigo

Referência 51000.200.060
EAN 8715494510615
UBB 500621782100
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.