Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
51000
51000.050.100
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A2 Min.50 M5X100
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
100 mm
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
100
P
0.8
s
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
NEN
1555
Números do artigo
Referência
51000.050.100
EAN
8715494134156
UBB
500571229342
UNSPSC
31161620