Pomac Automation B.V.
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
51000
51000.100.120
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A2 Min.50 M10X120
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
120 mm
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
120
P
1.5
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
Números do artigo
Referência
51000.100.120
EAN
8715492250742
UBB
950351765025
UNSPSC
31161620