text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Galvanizado a quente 8.8 M36X160


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M36
Comprimento 160 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Info
  • Para parafusos galvanizados a quente com rosca ISO-METRIC, a rosca é produzida abaixo do normal, para permitir que depois do tratamento de superficie, as tolerâncias correspondam ao nivel h.
  • A vantagem deste tipo de produção é que os parafusos podem ser utilizados em qualquer furo roscado sem qualquer problema de fixação.
  • As porcas correspondentes, com rosca ISO-METRIC são de acordo com a tolerância classe 6H, depois da galvanização para que possam ser roscadas nos parafusos.ISO métrico

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 84
b (min.): L200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
d-D M36
k 22.5
L (mm) 160
P 4
s 55

Padrões

ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
NEN 1555

Números do artigo

Referência 01400.360.160
EAN 8715492409874
UBB 954351241771
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.