text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M18X80

Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita

Especificações

Diâmetro M18
Comprimento 80 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 48
b (min.): L200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
d-D M18
k 11.5
L (mm) 80
P 2.5
s 27

Padrões

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014

Números do artigo

Referência 01226.180.080
EAN 8715494287906
UBB 500571904936
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.