text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN ≈933 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M8X50


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 6.6
TCor Branco
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Plástico
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 50 mm
Classe 6.6
TCor Branco
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M8
k 5.3
L (mm) 50
P 1.25
s 13

Padrões

DIN ≈933
NF ≈E25-114
NEN ≈1568
ASME ≈B18.2.3.1M
ISO ≈4017

Números do artigo

Referência 56100.080.050
EAN 8715492860651
UBB 950351895962
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.