text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN ≈933 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M8X35


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 6.6
TCor Branco
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Plástico
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 35 mm
Classe 6.6
TCor Branco
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M8
k 5.3
L (mm) 35
P 1.25
s 13

Padrões

ISO ≈4017
ASME ≈B18.2.3.1M
DIN ≈933
NEN ≈1568
NF ≈E25-114

Números do artigo

Referência 56100.080.035
EAN 8715492860637
UBB 952351390945
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.