Nedtrain Oud
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
56100
56100.120.050
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
Parafuso cabeça sextavada DIN ≈933 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M12X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Plástico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
50 mm
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
50
P
1.75
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈933
ASME
≈B18.2.3.1M
NF
≈E25-114
NEN
≈1568
ISO
≈4017
Números do artigo
Referência
56100.120.050
EAN
8715492860798
UBB
951351753391
UNSPSC
31161620