text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN ≈933 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M16X50


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 6.6
TCor Branco
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Plástico
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 50 mm
Classe 6.6
TCor Branco
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M16
k 10
L (mm) 50
P 2
s 24

Padrões

ISO ≈4017
ASME ≈B18.2.3.1M
NF ≈E25-114
NEN ≈1568
DIN ≈933

Números do artigo

Referência 56100.160.050
EAN 8715493805231
UBB 955351384818
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.