text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN ≈931 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M12X50/50

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 50 mm
Classe 6.6
TCor Branco
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

b 50
b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 50
P 1.75
s 19

Padrões

ASME ≈B18.2.3.1M
ISO ≈4014
NF ≈E25-112
DIN ≈931
NEN ≈1555

Números do artigo

Referência 56090.120.050
EAN 8715492860262
UBB 952351070349
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.