text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada com porca sextavada DIN 601/555 Aço Zincado 4.8 M10X110

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 110 mm
Classe 4.6
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 110
m 8
P 1.5
s 17

Padrões

ISO ≈4016/4033
NEN 102/697
DIN 601/555
NF E25-115-1/E25-402

Números do artigo

Referência 08200.100.110
EAN 8715494507622
UBB 500621753564
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.