Parafusos sextavados
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
46210
46210.079.030
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
Parafuso cabeça sextavada BSW BS ≈1083 Latão Cu2 5/16X1.1/8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Latão
Material técnico
Cu2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5/16 Inch
Comprimento
30 mm
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Latão
Material técnico
Cu2
Direção da rosca
Direita
Rosca
British Standard Whitworth
Fios por polegada
18
Info
A rosca whitworth (BSW/BSF) não é internacionalmente recomendada. É aconselhável utilizar rosca métrica (M/MF) ou UNC/UNF.
Dependendo da disponibilidade de stock as dimensões podem ter variações ligeiras.
Dimensões
A
0.525
F
0.218
L (mm)
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈1083
Números do artigo
Referência
46210.079.030
EAN
8715492842046
UBB
950351751322
UNSPSC
31161620