text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada BSW BS ≈1083 Aço Sem tratamento de superficie Gr.R 7/8X2.1/4

Especificações

Diâmetro 7/8 Inch
Comprimento 60 mm
Classe Gr.R
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca British Standard Whitworth
Info
  • A rosca whitworth (BSW/BSF) não é internacionalmente recomendada. É aconselhável utilizar rosca métrica (M/MF) ou UNC/UNF.
  • Dependendo da disponibilidade de stock as dimensões podem ter variações ligeiras.

Dimensões

L (mm) 60

Padrões

BS ≈1083

Números do artigo

Referência 03400.222.060
EAN 8715492110664
UBB 950351303355
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.