text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada BSW BS ≈1083 Aço Sem tratamento de superficie Gr.R 1/2X4 Inch

Especificações

Diâmetro 1/2 Inch
Comprimento 100 mm
Classe Gr.R
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca British Standard Whitworth
Fios por polegada 12
Info
  • A rosca whitworth (BSW/BSF) não é internacionalmente recomendada. É aconselhável utilizar rosca métrica (M/MF) ou UNC/UNF.
  • Dependendo da disponibilidade de stock as dimensões podem ter variações ligeiras.

Dimensões

A 0.82
F 0.343
L (mm) 100
LT (min.) 1

Padrões

BS ≈1083

Números do artigo

Referência 03400.127.100
EAN 8715492110381
UBB 950351301375
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.