Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
03400
03400.127.080
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
Parafuso cabeça sextavada BSW BS ≈1083 Aço Sem tratamento de superficie Gr.R 1/2X3.1/4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.R
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1/2 Inch
Comprimento
80 mm
Classe
Gr.R
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
British Standard Whitworth
Fios por polegada
12
Info
A rosca whitworth (BSW/BSF) não é internacionalmente recomendada. É aconselhável utilizar rosca métrica (M/MF) ou UNC/UNF.
Dependendo da disponibilidade de stock as dimensões podem ter variações ligeiras.
Dimensões
A
0.82
F
0.343
L (mm)
80
LT (min.)
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈1083
Números do artigo
Referência
03400.127.080
EAN
8715492110350
UBB
950351301037
UNSPSC
31161620