text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça redonda sextavado interior ISO 7380-1 Aço Zincado 010.9 M3X30


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 010.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 30 mm
Classe 010.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
    • Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
    • Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
    • As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.

Dimensões

d-D M3
dk (max.) 5.7
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 1.65
L (mm) 30
P 0.5
s 2

Padrões

BS ≈4168-6
ASME ≈B18.3.4M
ISO 7380-1
NF ≈E25-126

Números do artigo

Referência 07151.030.030
EAN 8715492069702
UBB 953351993787
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.