text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça redonda sextavado interior ISO 7380-1 Aço inoxidável (Inox) A4 M6X18


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 18 mm
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
  • Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
  • As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.

Dimensões

d-D M6
dk (max.) 10.5
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 3.3
L (mm) 18
P 1
s 4

Padrões

NF ≈E25-126
ASME ≈B18.3.4M
BS ≈4168-6
ISO 7380-1

Números do artigo

Referência 55030.060.018
EAN 8715494618663
UBB 500633358766
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.