text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça redonda sextavado interior ISO 7380-1 Aço inoxidável (Inox) A4 M12X100


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 100 mm
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
  • Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
  • As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.

Dimensões

d-D M12
dk (max.) 21
Rosca total C ≤ 50
k (max.) 6.6
L (mm) 100
P 1.75
s 8

Padrões

ISO 7380-1
NF ≈E25-126
BS ≈4168-6
ASME ≈B18.3.4M

Números do artigo

Referência 55030.120.100
EAN 8715494619110
UBB 500633363204
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.