Parafusos cab. oval
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
Parafusos cab. oval
51030
51030.080.025
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
Parafuso cabeça redonda sextavado interior ISO 7380-1 Aço inoxidável (Inox) A2 M8X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
25 mm
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.
Dimensões
d-D
M8
dk (max.)
14
Rosca total C ≤
35
k (max.)
4.4
L (mm)
25
P
1.25
s
5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
7380-1
ASME
≈B18.3.4M
BS
≈4168-6
NF
≈E25-126
Números do artigo
Referência
51030.080.025
EAN
8715492259257
UBB
951351542687
UNSPSC
31161518