text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça redonda sextavado interior ISO 7380-1 Aço inoxidável (Inox) A2 M5X60


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 60 mm
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
  • Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
  • As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.

Dimensões

d-D M5
dk (max.) 9.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.75
L (mm) 60
P 0.8
s 3

Padrões

NF ≈E25-126
ISO 7380-1
ASME ≈B18.3.4M
BS ≈4168-6

Números do artigo

Referência 51030.050.060
EAN 8715494132374
UBB 500571259372
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.