Nedtrain Oud
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
Parafusos cab. oval
51030
51030.040.004
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
Parafuso cabeça redonda sextavado interior ISO 7380-1 Aço inoxidável (Inox) A2 M4X4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
4 mm
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.
Dimensões
d-D
M4
dk (max.)
7.6
Rosca total C ≤
16
k (max.)
2.2
L (mm)
4
P
0.7
s
2.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-126
ASME
≈B18.3.4M
ISO
7380-1
BS
≈4168-6
Números do artigo
Referência
51030.040.004
EAN
8715494607469
UBB
500633133037
UNSPSC
31161518