My Favorites
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos cab. oval
51030
51030.100.075
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
Parafuso cabeça redonda sextavado interior ISO 7380-1 Aço inoxidável (Inox) A2 M10X75
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
75 mm
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.
Dimensões
d-D
M10
dk (max.)
17.5
Rosca total C ≤
40
k (max.)
5.5
L (mm)
75
P
1.5
s
6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-126
ISO
7380-1
ASME
≈B18.3.4M
BS
≈4168-6
Números do artigo
Referência
51030.100.075
EAN
8715494607827
UBB
500633136592
UNSPSC
31161518