Pomac Automation B.V.
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
Parafusos cab. oval
55030
55030.040.014
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
Parafuso cabeça redonda sextavado interior ISO 7380-1 Aço inoxidável (Inox) A4 M4X14
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
14 mm
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.
Dimensões
d-D
M4
dk (max.)
7.6
Rosca total C ≤
16
k (max.)
2.2
L (mm)
14
P
0.7
s
2.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4168-6
ISO
7380-1
NF
≈E25-126
ASME
≈B18.3.4M
Números do artigo
Referência
55030.040.014
EAN
8715494618496
UBB
500633357024
UNSPSC
31161518