Pomac Automation B.V.
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
Parafusos cab. oval
07150
07150.100.090
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
Parafuso cabeça redonda sextavado interior ISO 7380-1 Aço Direita Sem tratamento de superficie 010.9 M10X90
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
07150.100.090
Classe
010.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Classe
010.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
7380-1
Números do artigo
Referência
07150.100.090
EAN
8715492069375
UBB
953351993118
UNSPSC
31161518