Parafusos cab. oval
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
Parafusos cab. oval
07141
07141.050.008
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
Parafuso cabeça redonda sextavado interior com flange ISO 7380-2 Aço Zincado 010.9 M5X8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
010.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
8 mm
Classe
010.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.
Dimensões
d-D
M5
dc (max.)
11.8
Rosca total C ≤
25
k (max.)
2.75
L (mm)
8
P
0.8
s
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
7380-2
Números do artigo
Referência
07141.050.008
EAN
8715492067692
UBB
951351888601
UNSPSC
31161518