Parafusos cab. oval
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
Parafusos cab. oval
07290
07290.080.035
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
Parafuso cabeça redonda hexalobular ISO ≈7380-1 Aço Zincado 010.9 M8X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
010.9
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
35 mm
Classe
010.9
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.
Dimensões
d-D
M8
dk (max.)
14
k (max.)
4.4
L (mm)
35
P
1.25
Chave caixa
40
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4168-6
NF
≈E25-126
ASME
≈B18.3.4M
ISO
≈7380-1
Números do artigo
Referência
07290.080.035
EAN
8715492082268
UBB
954351375264
UNSPSC
31161518