text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça redonda hexalobular ISO ≈7380-1 Aço Zincado 010.9 M6X25


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 010.9
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 25 mm
Classe 010.9
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
    • Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
    • Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
    • As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.

Dimensões

d-D M6
dk (max.) 10.5
k (max.) 3.3
L (mm) 25
P 1
Chave caixa 30

Padrões

ASME ≈B18.3.4M
ISO ≈7380-1
NF ≈E25-126
BS ≈4168-6

Números do artigo

Referência 07290.060.025
EAN 8715492082206
UBB 954351374689
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.