text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça redonda hexalobular ISO ≈7380-1 Aço inoxidável (Inox) A2 M8X100


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 100 mm
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
  • Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
  • As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.

Dimensões

d-D M8
dk (max.) 14
k (max.) 4.4
L (mm) 100
P 1.25
Chave caixa 40

Padrões

ISO ≈7380-1
ASME ≈B18.3.4M
BS ≈4168-6
NF ≈E25-126

Números do artigo

Referência 51029.080.100
EAN 8715494553766
UBB 500635833766
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.