Brands
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
Parafusos cab. oval
51029
51029.050.050
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
Parafuso cabeça redonda hexalobular ISO ≈7380-1 Aço inoxidável (Inox) A2 M5X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
50 mm
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.
Dimensões
d-D
M5
dk (max.)
9.5
k (max.)
2.75
L (mm)
50
P
0.8
Chave caixa
25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.3.4M
BS
≈4168-6
ISO
≈7380-1
NF
≈E25-126
Números do artigo
Referência
51029.050.050
EAN
8715494552448
UBB
500635831943
UNSPSC
31161518