Nedtrain Oud
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
Parafusos cabeça quadrada
01030
01030.060.040
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
Parafuso cabeça quadrada com guia curta DIN 479 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M6X40
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P)
1
Classe
8.8
Encaixe
Cabeça quadrada
Forma da cabeça
Cabeça quadrada
Material
Aço
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
40 mm
Threaded pitch (P)
1
Classe
8.8
Encaixe
Cabeça quadrada
Forma da cabeça
Cabeça quadrada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M6
D (mm)
4
dp
4
k
6
L (mm)
40
P
1
s
6
z1
1.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
479
NF
E25-134
Números do artigo
Referência
01030.060.040
EAN
8715492017017
UBB
950351117318
UNSPSC
31161612