Parafusos cabeça quadrada
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
Parafusos cabeça quadrada
01030
01030.240.070
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
Parafuso cabeça quadrada com guia curta DIN 479 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M24X70
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P)
3
Classe
8.8
Encaixe
Cabeça quadrada
Forma da cabeça
Cabeça quadrada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M24
Comprimento
70 mm
Threaded pitch (P)
3
Classe
8.8
Encaixe
Cabeça quadrada
Forma da cabeça
Cabeça quadrada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M24
D (mm)
18
dp
18
k
22
L (mm)
70
P
3
s
24
z1
6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-134
DIN
479
Números do artigo
Referência
01030.240.070
EAN
8715492017697
UBB
950351984808
UNSPSC
31161612