Nedtrain Oud
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
Parafusos cabeça quadrada
01030
01030.160.050
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
Parafuso cabeça quadrada com guia curta DIN 479 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M16X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P)
2
Classe
8.8
Encaixe
Cabeça quadrada
Forma da cabeça
Cabeça quadrada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
50 mm
Threaded pitch (P)
2
Classe
8.8
Encaixe
Cabeça quadrada
Forma da cabeça
Cabeça quadrada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M16
D (mm)
12
dp
12
k
16
L (mm)
50
P
2
s
17
z1
4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
479
NF
E25-134
Números do artigo
Referência
01030.160.050
EAN
8715492017536
UBB
950351121013
UNSPSC
31161612