Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos cabeça quadrada
01030
01030.160.120
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
Parafuso cabeça quadrada com guia curta DIN 479 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M16X120
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P)
2
Classe
8.8
Encaixe
Cabeça quadrada
Forma da cabeça
Cabeça quadrada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
120 mm
Threaded pitch (P)
2
Classe
8.8
Encaixe
Cabeça quadrada
Forma da cabeça
Cabeça quadrada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M16
D (mm)
12
dp
12
k
16
L (mm)
120
P
2
s
17
z1
4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-134
DIN
479
Números do artigo
Referência
01030.160.120
EAN
8715492017598
UBB
950351121682
UNSPSC
31161612