text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada DIN 603 Aço Zincado 8.8 M6X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P) 1
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 20 mm
Threaded pitch (P) 1
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 20
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Padrões

BS ≈4933
NEN ≈303
DIN 603
ISO ≈8677

Números do artigo

Referência 08320.060.020
EAN 8715492558763
UBB 952351002607
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.