text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada DIN 603 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M8X30


Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P) 1.25
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 30 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 30
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Padrões

BS ≈4933
NEN ≈303
DIN 603
ISO ≈8677

Números do artigo

Referência 08310.080.030
EAN 8715492558329
UBB 950351617937
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.