text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada DIN 603 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M10X45


Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P) 1.5
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 45 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 45
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Padrões

NEN ≈303
ISO ≈8677
BS ≈4933
DIN 603

Números do artigo

Referência 08310.100.045
EAN 8715492558497
UBB 950351619594
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.