text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada DIN 603 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M8X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P) 1.25
Classe 70
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 16 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Classe 70
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 16
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Padrões

DIN 603
BS ≈4933
NEN ≈303
ISO ≈8677

Números do artigo

Referência 55500.080.016
EAN 8715492346513
UBB 951351841584
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.