TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
55500
55500.080.010
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
Parafuso cabeça oval arreigada quadrada DIN 603 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M8X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P)
1.25
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
10 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
10
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4933
NEN
≈303
ISO
≈8677
DIN
603
Números do artigo
Referência
55500.080.010
EAN
8715494602396
UBB
500633434336
UNSPSC
31161612