TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
55500
55500.160.050
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
Parafuso cabeça oval arreigada quadrada DIN 603 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M16X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P)
2
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
50 mm
Threaded pitch (P)
2
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk (max.)
38.8
k (max.)
8.95
L (mm)
50
P
2
fn (max.)
12.9
Vn (max.)
16.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈8677
BS
≈4933
NEN
≈303
DIN
603
Números do artigo
Referência
55500.160.050
EAN
8715492346971
UBB
951351847789
UNSPSC
31161612