text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada DIN 603 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M10X140


Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P) 1.5
Classe 70
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 140 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Classe 70
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 140
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Padrões

BS ≈4933
NEN ≈303
ISO ≈8677
DIN 603

Números do artigo

Referência 55500.100.140
EAN 8715492346810
UBB 951351845478
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.