text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada DIN 603 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M16X140


Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P) 2
Classe 70
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 140 mm
Threaded pitch (P) 2
Classe 70
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
dk (max.) 38.8
k (max.) 8.95
L (mm) 140
P 2
fn (max.) 12.9
Vn (max.) 16.7

Padrões

DIN 603
BS ≈4933
ISO ≈8677
NEN ≈303

Números do artigo

Referência 55500.160.140
EAN 8715492347060
UBB 951351848936
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.