Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
08250
08250.100.050
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
Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Aço Zincado 4.8 M10X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.6
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
50 mm
Classe
4.6
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk (max.)
24.65
k (max.)
5.38
L (mm)
50
m
8
P
1.5
fn (max.)
6.6
s
17
Vn (max.)
10.58
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
603/555
BS
≈4933/3692
NF
≈E27-351/E25-402
NEN
≈303/697
ISO
≈8677/4034
Números do artigo
Referência
08250.100.050
EAN
8715492555496
UBB
950351605486
UNSPSC
31161612