text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada, totalmente roscado DIN ≈603 Aço inoxidável (Inox) A4 M8X45


Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P) 1.25
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 45 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 45
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Padrões

ISO ≈8677
DIN ≈603

Números do artigo

Referência 55501.080.045
EAN 8715494123884
UBB 500571727725
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.